CHF 919.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 993.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 345 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |