CHF 482.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 521.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 370 kN |
Referenzdrehzahl | 3.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |