FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2218-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835307
  • Hersteller:167410210030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
3.25 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig