CHF 432.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 467.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Referenzdrehzahl | 3.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 6400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 349.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026