FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2216-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668073
  • Hersteller:167410130000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
221 kN
Statische Belastung
244 kN
Referenzdrehzahl
3.4 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2216 ECP

  • ERIKS:23768390
  • Manufacturer:NUP 2216 ECP

CHF 306.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026