FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668070
  • Hersteller:167409800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
182 kN
Referenzdrehzahl
4.1 rpm
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig