FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668068
  • Hersteller:167409630000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2211 ECP

  • ERIKS:23768383
  • Manufacturer:NUP 2211 ECP

CHF 160.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026