FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2211-E-XL-M1

  • ERIKS:11668067
  • Hersteller:192529190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
117 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
4.7 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig