CHF 120.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 92 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 124.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026