CHF 231.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 92 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 14500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |