




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026