FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2208-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:12626955
  • Hersteller:0167409390030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.

Modell NUP:
Der Außenring eines NUP-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord und einem losen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NUP-Zylinderlager die Welle axial in beiden Richtungen einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2208 ECP/C3

  • ERIKS:23768378
  • Manufacturer:NUP 2208 ECP/C3

CHF 106.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026