FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668061
  • Hersteller:167409120000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
8 rpm
Grenzdrehzahl
16300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig