CHF 52.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 11.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |