CHF 664.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 717.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |