FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP217-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668055
  • Hersteller:167408580000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
194 kN
Statische Belastung
194 kN
Referenzdrehzahl
4 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 217 ECP

  • ERIKS:23768369
  • Manufacturer:NUP 217 ECP

CHF 278.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026