CHF 219.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Referenzdrehzahl | 4.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 218.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026