CHF 269.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Referenzdrehzahl | 4.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |