FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668050
  • Hersteller:167408150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
120 kN
Referenzdrehzahl
4.9 rpm
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 213 ECP

  • ERIKS:23768363
  • Manufacturer:NUP 213 ECP

CHF 171.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026