CHF 100.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Referenzdrehzahl | 6.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 96.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026