CHF 192.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Referenzdrehzahl | 6.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 14500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |