CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Referenzdrehzahl | 7 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 82.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026