CHF 80.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 7.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 12500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 84.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026