FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668044
  • Hersteller:167407500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
59 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
8.1 rpm
Grenzdrehzahl
14100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 207 ECP

  • ERIKS:23768346
  • Manufacturer:NUP 207 ECP

CHF 80.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.33inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026