CHF 63.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 16300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026