CHF 58.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 19800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 57.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026