FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668041
  • Hersteller:167407000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
24.7 kN
Referenzdrehzahl
12.8 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 204 ECP

  • ERIKS:23768342
  • Manufacturer:NUP 204 ECP

CHF 54.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.38inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026