CHF 88.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 24.7 kN |
Referenzdrehzahl | 12.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 28500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |