FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668040
  • Hersteller:167406960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
15.3 rpm
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 203 ECP

  • ERIKS:23768341
  • Manufacturer:NUP 203 ECP

CHF 53.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026