CHF 87.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 20.8 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 15.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |