CHF 3'320.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'589.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 850 kN |
Statische Belastung | 840 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |