CHF 1'870.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'021.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Referenzdrehzahl | 2.95 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |