CHF 1'799.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'945.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Statische Belastung | 470 kN |
Referenzdrehzahl | 3.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |