CHF 1'191.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'287.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 465 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |