CHF 1'000.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'081.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 295 kN |
Referenzdrehzahl | 4.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |