CHF 711.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Referenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 7100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |