CHF 671.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 725.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 230 kN |
Statische Belastung | 203 kN |
Referenzdrehzahl | 4.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |