CHF 486.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Statische Belastung | 184 kN |
Referenzdrehzahl | 4.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |