CHF 502.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 543.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 164 kN |
Referenzdrehzahl | 5.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |