CHF 392.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.35inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 119 kN |
Referenzdrehzahl | 5.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |