CHF 11'738.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'689.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.72 kN |
Statische Belastung | 2.28 kN |
Referenzdrehzahl | 1 rpm |
Grenzdrehzahl | 1980 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |