CHF 9'683.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'468.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 88 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.44 kN |
Statische Belastung | 1.89 kN |
Referenzdrehzahl | 1.14 rpm |
Grenzdrehzahl | 2170 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |