CHF 6'557.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'088.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 78 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.12 kN |
Statische Belastung | 1.44 kN |
Referenzdrehzahl | 1.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |