CHF 2'787.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'013.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 68 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 860 kN |
Statische Belastung | 1.06 kN |
Referenzdrehzahl | 1.77 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'620.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'832.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026