CHF 2'224.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'405.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1.94 rpm |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'631.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'844.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026