CHF 1'048.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'133.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 2.43 rpm |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'194.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'291.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026