FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU326-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668026
  • Hersteller:167404320000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'048.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'133.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
680 kN
Statische Belastung
670 kN
Referenzdrehzahl
2.43 rpm
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig