FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU322-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835244
  • Hersteller:167403860030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 760.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 821.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
495 kN
Statische Belastung
475 kN
Referenzdrehzahl
3.05 rpm
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 322 ECP/C3

  • ERIKS:23768266
  • Manufacturer:NU 322 ECP/C3

CHF 759.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 820.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026