CHF 760.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 821.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Statische Belastung | 475 kN |
Referenzdrehzahl | 3.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 759.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 820.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026