FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU322-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835241
  • Hersteller:167403600030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'155.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'248.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
520 kN
Statische Belastung
510 kN
Referenzdrehzahl
2.95 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 322 ECM/C3

  • ERIKS:23768261
  • Manufacturer:NU 322 ECM/C3

CHF 1'113.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'204.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026